- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- abs樹脂 角材のおすすめ人気ランキング
abs樹脂 角材のおすすめ人気ランキング
2026/03/08更新96件の「abs樹脂 角材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂材」、「プラスチック 角棒」、「まんぼう」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
1個
¥7,600税込¥8,360
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)30×30×500(L)質量(g)580アズワン品番64-2210-67
1本
¥2,660税込¥2,926
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)30×30×500(L)質量(g)400アズワン品番64-2210-53
1本
¥1,740税込¥1,914
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)15×15×500(L)色白質量(g)100アズワン品番64-2210-57
1本
¥535税込¥589
当日出荷
材質ABS樹脂公差0~+1.5mm
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×1000(L)質量(kg)3.6
1個
¥3,040税込¥3,344
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。色ホワイト材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×7RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179税込¥197
当日出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
光モール樹脂カラー平板
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)厚さ(mm)3幅(mm)14長さ(mm)1820質量(g)62
寸法(mm)300×200色黒
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色クリア
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として材質ポリエチレン主体色黒
材質ポリエチレン寸法(mm)20×20×500(L)色白質量(g)170アズワン品番64-2210-58
1本
¥750税込¥825
当日出荷
前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)15×15×500(L)質量(g)150アズワン品番64-2210-64
1本
¥665税込¥732
当日出荷